Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525951R
Cod. Produttore
5525951R
Cod. EAN
8025241180351

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione esercizio: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Protezione: cortocircuiti
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: varie
  • Serie: WKLDR
Il WX5525951R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 1A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi i requisiti di sicurezza più rigorosi. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per l'uso in una varietà di impianti elettrici, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento e la longevità dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende una scelta versatile per professionisti e hobbisti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525951R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 1A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi i requisiti di sicurezza più rigorosi. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per l'uso in una varietà di impianti elettrici, offrendo protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento e la longevità dei dispositivi elettrici, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro sicuro e protetto. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende una scelta versatile per professionisti e hobbisti nel settore elettrico.