Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525965R
Cod. Produttore
5525965R
Cod. EAN
8025241180450

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: WKLDR
Il WX5525965R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 15A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in vari contesti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, il WX5525965R offre una resistenza eccellente alle condizioni di utilizzo gravose, rendendolo ideale per la protezione di circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e contribuendo alla riduzione dei costi operativi. Questo fusibile è un componente essenziale per chi cerca soluzioni sicure e efficienti nel settore elettrico, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: Il WX5525965R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 15A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in vari contesti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di prima scelta, il WX5525965R offre una resistenza eccellente alle condizioni di utilizzo gravose, rendendolo ideale per la protezione di circuiti elettrici. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e contribuendo alla riduzione dei costi operativi. Questo fusibile è un componente essenziale per chi cerca soluzioni sicure e efficienti nel settore elettrico, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.