Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525960R
Cod. Produttore
5525960R
Cod. EAN
8025241180436

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione esercizio: 600V
  • Standard: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Installazione: facile
  • Serie: WKLDR
  • Durata: elevata
Il WX5525960R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici fanno del WX5525960R una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525960R è un fusibile di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e resistente assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere l'integrità dei circuiti elettrici. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici fanno del WX5525960R una scelta eccellente per professionisti e tecnici del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo un elemento essenziale per qualsiasi impianto elettrico.