Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525616Q
Cod. Produttore
5525616Q
Cod. EAN
8025241179539

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: RIT.
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Resistenza: Alta
  • Versatilità: Multiuso
  • Serie: WJTD
Il WX5525616Q è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, questo cavo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di materiali resistenti è fondamentale. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto per vari tipi di installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5525616Q è un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una capacità di 6A e una tensione nominale di 600V, questo cavo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di materiali resistenti è fondamentale. Il cavo è progettato per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, offrendo una protezione efficace contro le sovratensioni e garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto per vari tipi di installazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.