Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525631Q
Cod. Produttore
5525631Q
Cod. EAN
8025241179652

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: RIT.
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: WJTD
Il WX5525631Q è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 60A e una tensione di 600V, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo interruttore è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di un controllo efficiente della corrente è fondamentale. La sua progettazione facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con il WX5525631Q, si ottiene una soluzione efficace per la gestione della potenza elettrica, combinando prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il WX5525631Q è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 60A e una tensione di 600V, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è realizzata con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e resistenza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo interruttore è ideale per installazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la necessità di un controllo efficiente della corrente è fondamentale. La sua progettazione facilita un'installazione semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico. Con il WX5525631Q, si ottiene una soluzione efficace per la gestione della potenza elettrica, combinando prestazioni elevate e sicurezza.