Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525629Q
Cod. Produttore
5525629Q
Cod. EAN
8025241179638

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 40A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Grado protezione: adeguato
  • Costruzione: robusta
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Serie: WJTD
Il WJTD è un interruttore di alta qualità progettato per gestire correnti fino a 40A e tensioni fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'utilizzo. Con un grado di protezione adeguato, il WJTD è adatto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni critiche. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di commutazione sicure e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WJTD è un interruttore di alta qualità progettato per gestire correnti fino a 40A e tensioni fino a 600V, conforme agli standard UL e CSA. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta una gestione sicura ed efficiente dell'energia elettrica. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'utilizzo. Con un grado di protezione adeguato, il WJTD è adatto per ambienti di lavoro impegnativi, assicurando prestazioni affidabili anche in condizioni critiche. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di commutazione sicure e performanti nel settore elettrico.