Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525627Q
Cod. Produttore
5525627Q
Cod. EAN
8025241179614

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30 A
  • Tensione nominale: 600 V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Protezione: Alta sicurezza
  • Installazione: Ergonomica
  • Resistenza: Robusta
  • Serie: WJTD
Il WJTD 30A 600V è un interruttore progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Certificato UL e CSA, offre una capacità di corrente di 30 ampere e una tensione nominale di 600 volt, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso. Questo interruttore è ideale per il controllo di motori e circuiti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta sicura per professionisti e installatori. Con attenzione ai dettagli e materiali di alta qualità, il WJTD 30A 600V rappresenta una soluzione efficace per le esigenze elettriche moderne. Descrizione del produttore: Il WJTD 30A 600V è un interruttore progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Certificato UL e CSA, offre una capacità di corrente di 30 ampere e una tensione nominale di 600 volt, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una resistenza duratura, mentre il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso. Questo interruttore è ideale per il controllo di motori e circuiti elettrici, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di carico elevato. La compatibilità con standard di sicurezza elevati lo rende una scelta sicura per professionisti e installatori. Con attenzione ai dettagli e materiali di alta qualità, il WJTD 30A 600V rappresenta una soluzione efficace per le esigenze elettriche moderne.