Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525626Q
Cod. Produttore
5525626Q
Cod. EAN
8025241179607

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL-CSA
  • Protezione: RIT
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Industriale
  • Costruzione: Robusta
  • Serie: WJTD
Il WJTD è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una capacità di 25A e una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Certificato UL-CSA, il WJTD offre una protezione adeguata per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ristretti. È perfetto per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per l'alimentazione elettrica in vari contesti. Il WJTD rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di energia elettrica in modo sicuro e affidabile. Descrizione del produttore: Il WJTD è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Con una capacità di 25A e una tensione nominale di 600V, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata affidabilità. Certificato UL-CSA, il WJTD offre una protezione adeguata per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione anche in spazi ristretti. È perfetto per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, rendendolo un'ottima scelta per l'alimentazione elettrica in vari contesti. Il WJTD rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di energia elettrica in modo sicuro e affidabile.