Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525625Q
Cod. Produttore
5525625Q
Cod. EAN
8025241179591

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione di esercizio: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: resistenti e robusti
  • Installazione: semplice e veloce
  • Ambito: industriale e commerciale
  • Serie: WJTD
Il WJTD è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 20A e una tensione di esercizio di 600V, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una sicurezza ottimale. Realizzato con materiali resistenti, il WJTD è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una protezione eccellente contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e installatori. Questo interruttore non solo offre un'eccellente funzionalità, ma è anche progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, garantendo una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il WJTD è un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 20A e una tensione di esercizio di 600V, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una sicurezza ottimale. Realizzato con materiali resistenti, il WJTD è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una protezione eccellente contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il design innovativo consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e installatori. Questo interruttore non solo offre un'eccellente funzionalità, ma è anche progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili, garantendo una lunga durata nel tempo.