Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525620Q
Cod. Produttore
5525620Q
Cod. EAN
8025241179560

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Ergonomica e semplice
  • Serie: WJTD
  • Affidabilità: Alta prestazione
Descrizione del produttore: Il WX5525620Q è un interruttore progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 600V, questo dispositivo è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un utilizzo sicuro e conforme alle normative. La robustezza del materiale utilizzato per la costruzione garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'uso, mentre la sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni elettriche. Grazie alla sua affidabilità e alle elevate prestazioni, il WX5525620Q rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un interruttore di qualità superiore. Questo prodotto è perfetto per garantire un funzionamento sicuro e duraturo nei sistemi elettrici.