Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolato
Protezione della superficie
Non trattato
peso
120 g
lunghezza
166 mm
lunghezza delle ganasce
15,5 mm
larghezza della testa
14 mm
Design dell'impugnatura
Monocomponente
Rivestimento della maniglia
Impugnatura in plastica
Autoregolabile
Trattamento della superfice
altezza testa
68 mm
diametro zona di asportazione isolamento
0 ... 1,9 mm
sezione zona di asportazione isolamento
0,5 ... 1,5 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te