Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21442600
Cod. Produttore
21442600
Cod. EAN
8012952416541

Informazioni di prodotto

WING 409 FLC 1X55L CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco con attacco 2G11, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 55 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade lineari, assicurando un’illuminazione efficiente e stabile. Il design essenziale e il colore bianco lo rendono adatto a diversi ambienti, integrandosi facilmente con altri componenti elettrici.

larghezza

158 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

2G11

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40