Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443512
Cod. Produttore
21443512
Cod. EAN
8012952109436

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X35 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose da 35 watt ciascuna. Realizzato con materiali resistenti e finitura in colore bianco, è ideale per installazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e funzionale per lampade. Il design semplice e compatto si integra facilmente in diversi contesti, garantendo sicurezza e durata nel tempo.

larghezza

158 mm

lunghezza

1555 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40