Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443309
Cod. Produttore
21443309
Cod. EAN
8012952093520

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X28 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL in colore bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade fluorescenti, combina design essenziale e praticità d’uso. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per l’illuminazione.

potenza della lampada

28 W

larghezza

158 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1255 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40