Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443312
Cod. Produttore
21443312
Cod. EAN
8012952109399

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X28 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco adatto per due sorgenti luminose, caratterizzato da un design funzionale e materiali resistenti. Ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità, garantisce una connessione sicura e stabile delle lampade. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione versatile per l’illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1255 mm

potenza della lampada

28 W

larghezza

158 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40