Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443300
Cod. Produttore
21443300
Cod. EAN
8012952093292

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X28 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL con corpo di colore bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Realizzato per garantire affidabilità e funzionalità nell’installazione di impianti elettrici, questo portalampada unisce praticità e design essenziale, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione luminosa efficiente e di qualità. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e la manutenzione, assicurando una connessione stabile e sicura delle lampade.

lunghezza

1255 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

158 mm

potenza della lampada

28 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40