Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443100
Cod. Produttore
21443100
Cod. EAN
8012952093278

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 2X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco adatto per due sorgenti luminose, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una connessione affidabile. Realizzato con materiali resistenti, combina funzionalità ed estetica, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il colore neutro lo rendono versatile per diversi ambienti e installazioni.

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

14 W

lunghezza

650 mm

larghezza

158 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40