Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443409
Cod. Produttore
21443409
Cod. EAN
8012952093537

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 1X35 CELLF-E BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL in colore bianco, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 35 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Il design compatto e il colore neutro lo rendono adatto a diverse applicazioni, integrandosi facilmente in vari ambienti. Ideale per chi cerca un supporto funzionale e resistente per lampadine standard.

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

158 mm

lunghezza

1555 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40