Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443400
Cod. Produttore
21443400
Cod. EAN
8012952093308

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 1X35 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL in colore bianco, progettato per ospitare una sorgente luminosa singola da 35 watt. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto sicuro e funzionale per lampade, con un design semplice e compatto che si integra facilmente in diversi ambienti. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e versatile, adatto a molteplici soluzioni di illuminazione.

lunghezza

1555 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

158 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40