Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443012
Cod. Produttore
21443012
Cod. EAN
8012952109368

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 1X14 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL progettato per un'unica sorgente luminosa da 14 watt, caratterizzato da un corpo di colore bianco che si integra facilmente in diversi ambienti. Realizzato con materiali di qualità per garantire affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, questo portalampada è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

larghezza

158 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40