Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21443000
Cod. Produttore
21443000
Cod. EAN
8012952093261

Informazioni di prodotto

WING 409 FL 1X14 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 409 FL con attacco per una singola sorgente luminosa da 14 watt, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il corpo di colore bianco si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per l’illuminazione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura un collegamento sicuro e stabile della lampada, valorizzando l’efficienza energetica e la facilità di installazione.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

650 mm

larghezza

158 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40