Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21433512
Cod. Produttore
21433512
Cod. EAN
8012952109351

Informazioni di prodotto

WING 408 FL 2X35 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 408 FL con finitura bianca, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 35 watt ciascuna. Realizzato per garantire affidabilità e funzionalità nell’ambito dell’illuminazione elettrica, questo portalampada si distingue per la sua versatilità e l’adattabilità a diverse soluzioni di installazione. La struttura bianca si integra facilmente in vari contesti, offrendo una soluzione pratica e durevole per il collegamento e il supporto delle lampade.

potenza della lampada

35 W

lunghezza

1576 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

127 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40