Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21433500
Cod. Produttore
21433500
Cod. EAN
8012952093254

Informazioni di prodotto

WING 408 FL 2X35 CELL-F BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 408 FL con corpo di colore bianco, progettato per ospitare due sorgenti luminose da 35 watt ciascuna. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per installazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione funzionale e versatile per l'illuminazione.

larghezza

127 mm

lunghezza

1576 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

35 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40