Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21433312
Cod. Produttore
21433312
Cod. EAN
8012952109313

Informazioni di prodotto

WING 408 FL 2X28 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 408 FL con corpo di colore bianco, progettato per ospitare fino a due sorgenti luminose da 28 watt ciascuna. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e funzionale per lampade, garantendo una facile installazione e un design pulito. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano.

lunghezza

1276 mm

larghezza

127 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

28 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40