Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS21433412
Cod. Produttore
21433412
Cod. EAN
8012952109337

Informazioni di prodotto

WING 408 FL 1X35 CELLF-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada WING 408 FL progettato per ospitare una singola sorgente luminosa da 35W. Realizzato in materiale di colore bianco, si adatta perfettamente a installazioni elettriche residenziali e commerciali, garantendo funzionalità e design essenziale. La sua struttura è studiata per assicurare una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono un supporto luminoso compatto e versatile.

larghezza

127 mm

lunghezza

1576 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

grado di protezione (IP)

IP40