Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526808
Cod. Produttore
5526808
Cod. EAN
8025241128254

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 8A
  • Tensione nominale: 600V
  • Protezione: UL e CSA
  • Tipo: Fusibile WFRS
  • Applicazioni: varie elettriche
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Affidabilità: alta durata
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS da 8A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per rispettare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, riducendo il rischio di danni ai dispositivi e agli impianti. La sua costruzione robusta e durevole assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di 600V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. La qualità del materiale utilizzato garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante, rendendo questo fusibile una scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS da 8A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per rispettare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, riducendo il rischio di danni ai dispositivi e agli impianti. La sua costruzione robusta e durevole assicura prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo gravose. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di 600V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un'opzione versatile per professionisti e hobbisti. La qualità del materiale utilizzato garantisce una lunga durata e un'affidabilità costante, rendendo questo fusibile una scelta ideale per chi cerca sicurezza e efficienza nei propri impianti elettrici.