Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526806
Cod. Produttore
5526806
Cod. EAN
8025241128247

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 6A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: semplice
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS 6A 600V è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 6A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile è progettato per funzionare in ambienti difficili, garantendo la massima sicurezza e tranquillità per gli utenti. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS 6A 600V è un componente elettrico essenziale progettato per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 6A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo una rapida sostituzione in caso di necessità. Questo fusibile è progettato per funzionare in ambienti difficili, garantendo la massima sicurezza e tranquillità per gli utenti.