Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526860
Cod. Produttore
5526860
Cod. EAN
8025241128346

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 60A
  • Tensione: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Serie: WFRS
  • Installazione: Facile
  • Protezione: Circuiti elettrici
  • Durata: Robusta
Il fusibile WFRS da 60A e 600V rappresenta una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre affidabilità e sicurezza in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente, riducendo il rischio di guasti e sovraccarichi. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile è compatibile con diversi sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questo fusibile significa investire in qualità e sicurezza per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS da 60A e 600V rappresenta una soluzione ideale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre affidabilità e sicurezza in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e un funzionamento efficiente, riducendo il rischio di guasti e sovraccarichi. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile è compatibile con diversi sistemi elettrici, rendendolo un componente essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegliere questo fusibile significa investire in qualità e sicurezza per i propri impianti elettrici.