Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526850
Cod. Produttore
5526850
Cod. EAN
8025241128339

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 50A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovracorrenti e cortocircuiti
  • Durata: lunga
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS da 50A è progettato per garantire una protezione elettrica affidabile e sicura in applicazioni fino a 600V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose, offrendo una lunga durata e prestazioni eccellenti. Grazie alla sua capacità di interruzione, il fusibile WFRS è una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e a mantenere la continuità operativa. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS da 50A è progettato per garantire una protezione elettrica affidabile e sicura in applicazioni fino a 600V. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, questo fusibile è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una protezione robusta contro sovracorrenti e cortocircuiti. La sua struttura è progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose, offrendo una lunga durata e prestazioni eccellenti. Grazie alla sua capacità di interruzione, il fusibile WFRS è una scelta eccellente per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi e a mantenere la continuità operativa. La facilità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono un componente essenziale per ogni impianto elettrico.