Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526804
Cod. Produttore
5526804
Cod. EAN
8025241128230

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Applicazioni: residenziali
  • Applicazioni: commerciali
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS 4A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'adeguata sicurezza, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un'elevata affidabilità in diverse applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 4A, è ideale per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e una resistenza efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e protezione affidabile nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS 4A 600V è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire un'adeguata sicurezza, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un'elevata affidabilità in diverse applicazioni elettriche. Con una tensione nominale di 600V e una corrente di 4A, è ideale per l'uso in impianti residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità garantiscono una lunga durata e una resistenza efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Questo fusibile è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e protezione affidabile nei propri sistemi elettrici.