Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526835
Cod. Produttore
5526835
Cod. EAN
8025241128315

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 35A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Fusibile WFRS
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Costruzione: Robusta e affidabile
  • Installazione: Facile e rapida
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS da 35A e 600V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di interrompere circuiti sovraccarichi, offre una protezione essenziale per i tuoi dispositivi elettrici, contribuendo a prevenire danni e guasti. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile WFRS è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS da 35A e 600V rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per garantire una protezione efficace, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua costruzione robusta è pensata per resistere a condizioni operative impegnative, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di interrompere circuiti sovraccarichi, offre una protezione essenziale per i tuoi dispositivi elettrici, contribuendo a prevenire danni e guasti. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile WFRS è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.