Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526820
Cod. Produttore
5526820
Cod. EAN
8025241128285

Informazioni di prodotto

  • Amperaggio: 20A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Installazione: facile
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS da 20A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo così un funzionamento sicuro dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione lo rende ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un amperaggio di 20A, è perfetto per proteggere dispositivi e impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e professionale per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS da 20A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo così un funzionamento sicuro dei circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e resistente assicura una lunga durata, mentre la facilità di installazione lo rende ideale per una varietà di applicazioni industriali e commerciali. Con un amperaggio di 20A, è perfetto per proteggere dispositivi e impianti elettrici, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e professionale per ogni progetto elettrico.