Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526925
Cod. Produttore
5526925
Cod. EAN
8025241128391

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 125A
  • Tensione: 600V
  • Protezione: UL e CSA
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile
  • Serie: WFRS
  • Uso: Sovraccarichi
Il fusibile WFRS è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 125A e tensioni di 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'eccellente affidabilità e durata nel tempo. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la massima sicurezza e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il fusibile WFRS rappresenta una soluzione efficace e sicura per tutti i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti fino a 125A e tensioni di 600V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce un'eccellente affidabilità e durata nel tempo. Questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così la massima sicurezza e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, dove la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti è fondamentale. Con un design pensato per facilitare l'installazione, il fusibile WFRS rappresenta una soluzione efficace e sicura per tutti i professionisti del settore elettrico.