Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526900
Cod. Produttore
5526900
Cod. EAN
8025241128377

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 100A
  • Tensione massima: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WFRS
Il fusibile WFRS 100A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per supportare una corrente nominale di 100A e una tensione massima di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e performanti. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRS 100A 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per supportare una corrente nominale di 100A e una tensione massima di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente, garantendo prestazioni ottimali anche in condizioni di utilizzo impegnative. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca soluzioni di protezione elettrica affidabili e performanti.