Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526350
Cod. Produttore
5526350
Cod. EAN
8025241127714

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 50A
  • Tensione: 250V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: da sovraccarichi
  • Installazione: semplice
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Serie: WFRN
  • Design: robusto ed efficiente
Il fusibile WFRN da 50A e 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di corrente di 50A, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta preferita per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Questo fusibile rappresenta una soluzione sicura e pratica per mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFRN da 50A e 250V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo gravose, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e il design efficiente lo rendono ideale per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una capacità di corrente di 50A, è perfetto per applicazioni che richiedono una protezione affidabile e duratura. La semplicità di installazione e la compatibilità con vari sistemi elettrici lo rendono una scelta preferita per professionisti e tecnici nel settore elettrico. Questo fusibile rappresenta una soluzione sicura e pratica per mantenere la continuità operativa e la sicurezza degli impianti elettrici.