Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525958C
Cod. Produttore
5525958C
Cod. EAN
8025241160308

Informazioni di prodotto

  • Tensione nominale: 600V
  • Corrente nominale: 8A
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazione: industriale/commerciale
  • Costruzione: robusta
  • Installazione: semplice
  • Serie: WFNQ-R-CC
Il WFNQ-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a salvaguardare i circuiti elettrici. Grazie alla sua alta compatibilità e al design efficiente, il WFNQ-R-CC è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni sicure e durature. Con un'installazione semplice e veloce, questo fusibile rappresenta un elemento essenziale per ogni sistema elettrico. Descrizione del produttore: Il WFNQ-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni elettriche. Con una corrente nominale di 8A e una tensione di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo adatto per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti, contribuendo a salvaguardare i circuiti elettrici. Grazie alla sua alta compatibilità e al design efficiente, il WFNQ-R-CC è la scelta ideale per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni sicure e durature. Con un'installazione semplice e veloce, questo fusibile rappresenta un elemento essenziale per ogni sistema elettrico.