Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525951C
Cod. Produttore
5525951C
Cod. EAN
8025241160247

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Alta sovracorrente
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: WFNQ-R-CC
  • Affidabilità: Elevata durata
Il WFNQ-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 1A e 600V. Con la certificazione UL e CSA, questo fusibile assicura standard di sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facilmente integrabile in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti. Grazie alla sua eccellente resistenza alla sovracorrente, il WFNQ-R-CC contribuisce a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni ai dispositivi collegati. Il fusibile è perfetto per chi cerca un prodotto di alta prestazione e duraturo nel tempo, in grado di affrontare le sfide quotidiane degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il WFNQ-R-CC è un fusibile di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche fino a 1A e 600V. Con la certificazione UL e CSA, questo fusibile assicura standard di sicurezza e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono facilmente integrabile in vari sistemi elettrici, offrendo una soluzione versatile per la protezione dei circuiti. Grazie alla sua eccellente resistenza alla sovracorrente, il WFNQ-R-CC contribuisce a mantenere la continuità operativa e a prevenire danni ai dispositivi collegati. Il fusibile è perfetto per chi cerca un prodotto di alta prestazione e duraturo nel tempo, in grado di affrontare le sfide quotidiane degli impianti elettrici.