Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525960C
Cod. Produttore
5525960C
Cod. EAN
8025241160315

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 10A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Fusibile
  • Serie: WFNQ-R-CC
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Uso: Industriale/Commerciale
Il fusibile WFNQ-R-CC è un dispositivo elettrico progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni ad alta tensione. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione ottimale per i circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati garantiscono una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua facilità di installazione, il fusibile è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua progettazione attenta e le specifiche tecniche elevate lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni e sicurezza nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ-R-CC è un dispositivo elettrico progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità in applicazioni ad alta tensione. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di esercizio di 600V, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando una protezione ottimale per i circuiti elettrici. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità utilizzati garantiscono una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Grazie alla sua facilità di installazione, il fusibile è adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali. La sua progettazione attenta e le specifiche tecniche elevate lo rendono una scelta ideale per chi cerca prestazioni e sicurezza nel settore elettrico.