Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525956
Cod. Produttore
5525956
Cod. EAN
8025241127066

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 6A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 500V e una corrente di 6A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un alto livello di affidabilità e qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile WFNQ, si può contare su una protezione duratura e un'ottima performance in qualsiasi ambiente di lavoro. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 6A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei circuiti elettrici. Progettato per operare a una tensione nominale di 500V e una corrente di 6A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando un alto livello di affidabilità e qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi elettrici e a garantire un funzionamento sicuro. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile WFNQ, si può contare su una protezione duratura e un'ottima performance in qualsiasi ambiente di lavoro.