Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525954
Cod. Produttore
5525954
Cod. EAN
8025241127042

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 4A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V e una corrente nominale di 4A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e diretta, facilitando l'integrazione nei circuiti elettrici esistenti. Con un design robusto e affidabile, il fusibile WFNQ è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni e sicurezza in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 4A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V e una corrente nominale di 4A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando prestazioni elevate e una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e diretta, facilitando l'integrazione nei circuiti elettrici esistenti. Con un design robusto e affidabile, il fusibile WFNQ è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni e sicurezza in un unico prodotto.