Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525952
Cod. Produttore
5525952
Cod. EAN
8025241127028

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi
  • Tipo: fusibile
  • Applicazioni: elettriche
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 2A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 500V e una corrente di 2A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, il fusibile assicura una qualità e una performance elevate, garantendo un funzionamento sicuro in diverse condizioni operative. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile WFNQ, si può contare su una protezione affidabile e duratura per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 2A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Questo fusibile è progettato per operare a una tensione nominale di 500V e una corrente di 2A, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato secondo gli standard UL e CSA, il fusibile assicura una qualità e una performance elevate, garantendo un funzionamento sicuro in diverse condizioni operative. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con il fusibile WFNQ, si può contare su una protezione affidabile e duratura per i propri impianti elettrici.