Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525975
Cod. Produttore
5525975
Cod. EAN
8025241127127

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovracorrenti
  • Applicazioni: industriali, commerciali
  • Struttura: robusta
  • Funzionamento: ottimale
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ da 25A e 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di alta tensione, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento ottimale. Con una capacità di 25A, è perfetto per circuiti che richiedono una protezione aggiuntiva, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ da 25A e 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di alta tensione, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e il design accurato assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti, prevenendo danni ai dispositivi elettrici e garantendo un funzionamento ottimale. Con una capacità di 25A, è perfetto per circuiti che richiedono una protezione aggiuntiva, contribuendo così a mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.