Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525970
Cod. Produttore
5525970
Cod. EAN
8025241127110

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovracorrenti
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 20A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V e con una corrente nominale di 20A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così una qualità e una performance eccellenti. La sua esecuzione è studiata per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire eventuali danni ai circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di mantenere l'efficienza operativa senza compromettere la sicurezza. Con il fusibile WFNQ, si può contare su un dispositivo che soddisfa le esigenze di protezione elettrica in modo efficace e sicuro. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 20A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Progettato per operare a una tensione di 500V e con una corrente nominale di 20A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando così una qualità e una performance eccellenti. La sua esecuzione è studiata per garantire una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire eventuali danni ai circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza e una durabilità superiori, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. La sua installazione è semplice e veloce, permettendo di mantenere l'efficienza operativa senza compromettere la sicurezza. Con il fusibile WFNQ, si può contare su un dispositivo che soddisfa le esigenze di protezione elettrica in modo efficace e sicuro.