Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525951
Cod. Produttore
5525951
Cod. EAN
8025241127011

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 1A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile
  • Costruzione: robusta
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 1A 500V è un componente essenziale per la sicurezza elettrica, progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 1A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design intelligente assicurano una facile installazione e una protezione efficace. Questo fusibile è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità operativa sono fondamentali. La scelta di un fusibile di qualità come il WFNQ è cruciale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e prevenire danni costosi. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 1A 500V è un componente essenziale per la sicurezza elettrica, progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 1A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nei sistemi elettrici. La sua costruzione robusta e il design intelligente assicurano una facile installazione e una protezione efficace. Questo fusibile è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la continuità operativa sono fondamentali. La scelta di un fusibile di qualità come il WFNQ è cruciale per mantenere l'integrità dei sistemi elettrici e prevenire danni costosi.