Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525960
Cod. Produttore
5525960
Cod. EAN
8025241127080

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 10A
  • Tensione: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Tipo: Fusibile
  • Costruzione: Robusta
  • Installazione: Compatta
  • Serie: WFNQ
Il fusibile WFNQ 10A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare le normative UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 500V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNQ 10A 500V è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare le normative UL e CSA, questo fusibile offre una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a prevenire danni ai dispositivi collegati. Con una corrente nominale di 10A e una tensione di 500V, è adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Questo fusibile rappresenta una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nei propri impianti elettrici.