Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525925
Cod. Produttore
5525925
Cod. EAN
8025241126991

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 25A
  • Tensione nominale: 32V
  • Protezione: sovraccarichi
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: lunga operativa
  • Installazione: facile
  • Uso: industriale/commerciale
  • Serie: WFNM
Il fusibile WFNM 25A 32V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente massima di 25 ampere e una tensione di 32 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata operativa. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo adatto a una varietà di impieghi in ambito industriale e commerciale. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile WFNM è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNM 25A 32V è un componente essenziale per garantire la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire una corrente massima di 25 ampere e una tensione di 32 volt, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata operativa. La sua costruzione robusta assicura un funzionamento sicuro e duraturo, rendendolo adatto a una varietà di impieghi in ambito industriale e commerciale. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile WFNM è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.