Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525915
Cod. Produttore
5525915
Cod. EAN
8025241126977

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 15A
  • Tensione nominale: 125V
  • Protezione: fusibile
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Applicazioni: domestiche e industriali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: WFNM
Il fusibile WFNM è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 15A e una tensione di 125V, è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua esecuzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi i requisiti di qualità e sicurezza richiesti nel settore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza ottimale e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianto. È particolarmente indicato per applicazioni domestiche e industriali dove è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile WFNM, puoi contare su una soluzione robusta e performante per la tua rete elettrica. Descrizione del produttore: Il fusibile WFNM è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 15A e una tensione di 125V, è progettato per garantire un'elevata sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La sua esecuzione è conforme agli standard UL e CSA, assicurando che soddisfi i requisiti di qualità e sicurezza richiesti nel settore. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre una resistenza ottimale e una lunga durata, riducendo il rischio di guasti elettrici. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse configurazioni di impianto. È particolarmente indicato per applicazioni domestiche e industriali dove è necessaria una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Con il fusibile WFNM, puoi contare su una soluzione robusta e performante per la tua rete elettrica.