Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526860Q
Cod. Produttore
5526860Q
Cod. EAN
8025241181266

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 60A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL e CSA
  • Protezione: sovratensioni e cortocircuiti
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Serie: WFLSR
  • Affidabilità: alta qualità
Il fusibile WFLSR da 60A e 600V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Conformità agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. Questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, offrendo una protezione efficace contro sovratensioni e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale, il fusibile WFLSR è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per un prodotto sicuro e performante, capace di soddisfare le esigenze più rigorose nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLSR da 60A e 600V rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Conformità agli standard UL e CSA, garantisce sicurezza e affidabilità in ogni applicazione. Questo fusibile è progettato per gestire carichi elevati, offrendo una protezione efficace contro sovratensioni e cortocircuiti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Ideale per utilizzi in ambito industriale e commerciale, il fusibile WFLSR è un componente essenziale per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Scegliere questo fusibile significa optare per un prodotto sicuro e performante, capace di soddisfare le esigenze più rigorose nel settore elettrico.