Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5526830Q
Cod. Produttore
5526830Q
Cod. EAN
8025241186148

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 30A
  • Tensione nominale: 600V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Protezione contro: sovraccarichi
  • Tipo di componente: fusibile
  • Applicazioni: residenziali/commerciali
  • Design: compatto
  • Serie: WFLSR
Il fusibile WFLSR da 30A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Con un'ampia gamma di impieghi, è ideale per installazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design compatto facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLSR da 30A e 600V è un componente essenziale per garantire la sicurezza dei circuiti elettrici. Progettato per soddisfare gli standard UL e CSA, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Con un'ampia gamma di impieghi, è ideale per installazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design compatto facilita l'integrazione in vari sistemi elettrici, rendendolo una scelta versatile per elettricisti e professionisti del settore.