Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5525954Q
Cod. Produttore
5525954Q
Cod. EAN
8025241180252

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 4A
  • Tensione nominale: 500V
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Tipo: Fusibile
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Sovraccarichi, cortocircuiti
  • Serie: WFLQ
Il fusibile WFLQ 4A 500V è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 4A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando la massima sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo di protezione efficace e duraturo, capace di rispondere prontamente a sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a prevenire danni e interruzioni nel funzionamento degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile WFLQ 4A 500V è progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici. Con una tensione nominale di 500V e una corrente di 4A, questo fusibile è conforme agli standard UL e CSA, assicurando la massima sicurezza e prestazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere l'integrità del sistema elettrico. Questo fusibile è la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo di protezione efficace e duraturo, capace di rispondere prontamente a sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo così a prevenire danni e interruzioni nel funzionamento degli impianti elettrici.